Roulement à rotules sur billes NTN 2211S, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :2211S
Rubix :0281-1014552
EAN :4547359261929
RLT A BILLES 2211 CAGE ACIER 55X100X25
Résumé technique
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2211 CAGE ACIER 55X100X25


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r9900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26700 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,21 HT
/ unité
101,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.