Roulement à rotules sur billes NTN 2309SKC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2309SKC3
Rubix :0281-1014636
EAN :4547359279245
RLT A BILLES 2309 K C3 CAGE ACIER 45X100X36

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2309 K C3 CAGE ACIER 45X100X36


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r16700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr55000 N
128,71 € HT
/ unité
154,45 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.