Roulement à rotules sur billes INA BE20-XL, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :BE20-XL
Rubix :0269-1003158
Fabricant :0009494340000
EAN :4012802824278


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES BE 20XL INA
Optimisé pour garantir une performance fiable et durable dans des environnements exigeants, ce roulement auto-aligneur de la marque INA est conçu pour assurer un alignement automatique, grâce à sa capacité à ajuster l’axe en réponse aux désalignements mineurs.
Caractéristiques:
Ce roulement est élaboré pour offrir une haute fiabilité et réduire les risques de défaillance liés aux désalignements. Grâce à sa cage en acier, il supporte des charges élevées et minimise l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du composant. Les joints en caoutchouc assurent une protection efficace contre les contaminations extérieures, même dans des environnements poussiéreux ou humides. Cette conception améliore la précision et limite les vibrations. Il dispose d’une bague extérieure cylindrique avec bague d'alignement en acier.
Entretien:
Ce roulement nécessite peu d'entretien, ce qui le rend idéal pour des installations nécessitant une maintenance réduite. Il est cependant recommandé de vérifier régulièrement l’état des joints en caoutchouc pour préserver l’efficacité du roulement. Le design optimisé réduit l’usure interne, permettant de prolonger les intervalles entre les inspections tout en maintenant des performances optimales.
Etanchéité:
Les joints en caoutchouc intégrés dans ce roulement auto-aligneur assurent une protection maximale contre les intrusions de contaminants comme la poussière, l'eau et les particules abrasives. Ils contribuent également à conserver la lubrification interne, réduisant les risques de friction excessive.
Informations sur la marque:
INA, marque du groupe allemand Schaeffler, est reconnue mondialement pour ses solutions de haute précision dans le domaine des roulements, des composants de moteur et des systèmes de transmission. Fondée en 1946, l'INA est devenue une référence pour les technologies industrielles et automobiles, offrant des produits fiables et innovants qui répondent aux exigences de performance des secteurs les plus exigeants. Dans le domaine industriel, INA propose une large gamme de roulements à billes, à aiguilles, à rouleaux, ainsi que des solutions linéaires et des systèmes de guidage. Son engagement en faveur de l'excellence technique et de la durabilité en fait un partenaire de choix pour les clients recherchant à la fois robustesse et durabilité.
Caractéristiques:
Ce roulement est élaboré pour offrir une haute fiabilité et réduire les risques de défaillance liés aux désalignements. Grâce à sa cage en acier, il supporte des charges élevées et minimise l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du composant. Les joints en caoutchouc assurent une protection efficace contre les contaminations extérieures, même dans des environnements poussiéreux ou humides. Cette conception améliore la précision et limite les vibrations. Il dispose d’une bague extérieure cylindrique avec bague d'alignement en acier.
Entretien:
Ce roulement nécessite peu d'entretien, ce qui le rend idéal pour des installations nécessitant une maintenance réduite. Il est cependant recommandé de vérifier régulièrement l’état des joints en caoutchouc pour préserver l’efficacité du roulement. Le design optimisé réduit l’usure interne, permettant de prolonger les intervalles entre les inspections tout en maintenant des performances optimales.
Etanchéité:
Les joints en caoutchouc intégrés dans ce roulement auto-aligneur assurent une protection maximale contre les intrusions de contaminants comme la poussière, l'eau et les particules abrasives. Ils contribuent également à conserver la lubrification interne, réduisant les risques de friction excessive.
Informations sur la marque:
INA, marque du groupe allemand Schaeffler, est reconnue mondialement pour ses solutions de haute précision dans le domaine des roulements, des composants de moteur et des systèmes de transmission. Fondée en 1946, l'INA est devenue une référence pour les technologies industrielles et automobiles, offrant des produits fiables et innovants qui répondent aux exigences de performance des secteurs les plus exigeants. Dans le domaine industriel, INA propose une large gamme de roulements à billes, à aiguilles, à rouleaux, ainsi que des solutions linéaires et des systèmes de guidage. Son engagement en faveur de l'excellence technique et de la durabilité en fait un partenaire de choix pour les clients recherchant à la fois robustesse et durabilité.
Tensioning bearing, p-sealing washer on both sides of the bearing, steel adjustment ring, cylindrical outer ring
Points forts
Ce produit présente de nombreux avantages pour les utilisateurs. Son design auto-alignant permet d’absorber les légers désalignements de l’axe, réduisant les contraintes mécaniques et favorisant une meilleure longévité des installations. Les joints en caoutchouc ajoutent une protection supplémentaire, permettant une utilisation prolongée dans des environnements industriels variés. Sa structure en acier robuste minimise les déformations et maintient la stabilité de la rotation.
Applications
Ce type de roulement convient parfaitement aux installations où des désalignements mineurs sont fréquents, comme dans les moteurs électriques, les machines agricoles, et les systèmes de convoyage. Il est souvent choisi pour des équipements nécessitant une rotation précise et une capacité de charge élevée. Grâce à son design compact et à sa capacité d’étanchéité, il est particulièrement adapté aux environnements de production soumis à des particules ou à des projections de liquides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | be..-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,18 € HT
/ unité
72,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h