Roulement à rotules sur billes FAG 2313-K-M-C3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 48 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :2313-K-M-C3
Rubix :0255-1265463
Fabricant :0389073130030
EAN :4012801484916


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 48 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2313 K C3 CAGE MASSIVE 65X140X48
Self-aligning ball bearing
Roulements sphères 23..-K-M, alésage conique cône 1:12, cage massive en laiton
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 23..-k-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 6100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 32500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 98000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
565,55 € HT
/ unité
678,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h