Roulement à rotules sur billes FAG 2205-TVH-C3, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :2205-TVH-C3
Rubix :0255-1020761
Fabricant :0167027430030
EAN :4012801160315


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2205 C3 CAGE PA 25X52X18
Self-aligning ball bearing 22, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 22..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 13400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4450 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,37 € HT
/ unité
52,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours