Roulement à rotules sur billes NTN 1210SKC3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1210SKC3
Rubix :0281-1133892
EAN :4547359255386
RLT A BILLES 1210 K C3 CAGE ACIER 50X90X20

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1210 K C3 CAGE ACIER 50X90X20


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r8100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22800 N
64,69 € HT
/ unité
77,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.