Roulement à rotules sur billes SKF 2216 EKTN9, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2216 EKTN9
Rubix :0301-1014577
Fabricant :34896
EAN :7316577032515
RLT A BILLES 2216 K CAGE PA 80X140X33

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2216 K CAGE PA 80X140X33


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22e
Matièreacier à roulements
Cagepolyamide
Vitesse de référence8500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r25500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr65000 N
321,83 € HT
/ unité
386,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.