Roulement à rotules sur billes NSK 2303J, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulements à rotule sur billes  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2303J
Rubix :0294-1014597
Fabricant :2303J N
EAN :00029176031212
RLT A BILLES 2303 CAGE ACIER 17X47X19

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2303 CAGE ACIER 17X47X19


Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Matièreacier
Cageacier
57,32 HT
/ unité
68,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.