Roulement à rotules sur billes NSK 1204JC3, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1204JC3
Rubix :0294-1155030
Fabricant :1204JC3 N
EAN :00029176409141
RLT A BILLES 1204 C3 CAGE ACIER 20X47X14

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1204 C3 CAGE ACIER 20X47X14


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
39,77 € HT
/ unité
47,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.