Roulement à rotules sur billes NTN 2209SK, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2209SK
Rubix :0281-1089001
EAN :4547359518702




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2209 K CAGE ACIER 45X85X23
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8150 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,10 € HT
/ unité
91,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h