Roulement à rotules sur billes NTN 2318SKC3, Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 64 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2318SKC3
Rubix :0302-1256758
EAN :4547359283778
RLT A BILLES 2318 K C3 CAGE ACIER 90X190X64

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2318 K C3 CAGE ACIER 90X190X64


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur64 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r57500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr154000 N
1 031,27 € HT
/ unité
1 237,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.