Roulement à rotules sur billes SKF 2314 M/C3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 51 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2314 M/C3
Rubix :0301-1022165
Fabricant :36003
EAN :7316576608797
RLT A BILLES 2314 C3 CAGE MASSIVE 70X150X51

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2314 C3 CAGE MASSIVE 70X150X51


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur51 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série23
Vitesse de référence8000 rpm
444,77 € HT
/ unité
533,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.