Roulement à rotules sur billes NTN 2316S, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 58 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2316S
Rubix :0281-1089889
EAN :4547359283181




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 58 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2316 CAGE ACIER 80X170X58
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert, billes en saillie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 45000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 130000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,61 € HT
/ unité
655,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours