Roulement à rotules sur billes NTN 1320S, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 47 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1320S
Rubix :0281-1087638
EAN :4547359257441
RLT A BILLES 1320 CAGE ACIER 100X215X47

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1320 CAGE ACIER 100X215X47


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r57500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr140000 N
833,51 HT
/ unité
1 000,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.