Roulement à rotules sur billes NTN 1220S, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 34 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1220S
Rubix :0281-1087410
EAN :4547359256130
RLT A BILLES 1220 CAGE ACIER 100X180X34

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1220 CAGE ACIER 100X180X34


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r29700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr69500 N
316,86 HT
/ unité
380,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.