Roulement à rotules sur billes NSK 1312KJ, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1312KJ
Rubix :0294-1014465
Fabricant :1312KJ N
EAN :00029176030901
RLT A BILLES 1312 K CAGE ACIER 60X130X31

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1312 K CAGE ACIER 60X130X31


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
152,69 HT
/ unité
183,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.