Roulement à rotules sur billes FAG 2211-K-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :2211-K-TVH-C3>N
Rubix :0255-1526468
Fabricant :3007444200030
EAN :4064328165175


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : 2211-K-TVH-C3 N 55X100X25
Self-aligning ball bearing
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22..-k-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,25 € HT
/ unité
80,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours