Roulement à rotules sur billes NSK 2211JC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :2211JC3
Rubix :0294-1288873
EAN :00029176760969


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2211 C3 CAGE ACIER 55X100X25
Applications
Équipements de traitement des films;Équipements de filature verticale;Équipements de tissage vertical;Fabrication de papier – Fourdrinier;Arbres secondaires industriels
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 2200 |
| Matière | acier embouti (cage) |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,16 € HT
/ unité
111,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours