Roulement à rotules sur billes SNR 1207KC3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :1207KC3
Rubix :0302-1044447
Fabricant :1207.KC3
EAN :3413520314880




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1207 K C3 CAGE ACIER 35X72X17
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 9600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,83 € HT
/ unité
73,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours