Roulement à rotules sur billes FAG 2318-M-C3, Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 64 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :2318-M-C3
Rubix :0255-1028851
Fabricant :0384396970030
EAN :4012801192668


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 64 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2318 C3 CAGE MASSIVE 90X190X64
Self-aligning ball bearing 23, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 23..-M, cage massive en laiton
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 64 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 23..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 58000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 156000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 083,64 € HT
/ unité
1 300,37 € TTC
- Epuisé