Roulement à rotules sur billes SKF 2315 M, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 55 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2315 M
Rubix :0301-1020407
Fabricant :36037
EAN :7316576605789
RLT A BILLES 2315 CAGE MASSIVE 75X160X55

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2315 CAGE MASSIVE 75X160X55


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur55 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série23
Cagelaiton
Vitesse de référence7500 rpm
617,97 € HT
/ unité
741,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.