Roulement à rotules sur billes SKF 1306 ETN9, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1306 ETN9
Rubix :0301-1014435
Fabricant :34260
EAN :7316576626302
RLT A BILLES 1306 CAGE PA 30X72X19

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1306 CAGE PA 30X72X19


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série13e
Matièreacier pour roulements
Cagepolyamide
Vitesse de référence19000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22500 N
63,74 HT
/ unité
76,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.