Roulement à rotules sur billes NSK 1208KJC3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1208KJC3
Rubix :0294-1020691
EAN :00029176059056


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1208 K C3 CAGE ACIER 40X80X18
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 1208kjc3 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,03 € HT
/ unité
74,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours