Roulement à rotules sur billes NTN 1207SKC3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1207SKC3
Rubix :0281-1107408
EAN :4547359513189




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1207 K C3 CAGE ACIER 35X72X17
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,91 € HT
/ unité
55,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h