Roulement à rotules sur billes NSK 1202JC3, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1202JC3
Rubix :0294-1155026
EAN :00029176409080


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1202 C3 CAGE ACIER 15X35X11
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,44 € HT
/ unité
38,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours