Roulement à rotules sur billes FAG 1200-TVH-C3, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :1200-TVH-C3
Rubix :0255-1028829
Fabricant :0167002280030
EAN :4012801158640


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1200 C3 CAGE PA 10X30X9
Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 22100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1190 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € HT
/ unité
35,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours