Roulement à rotules sur billes FAG 2313-TVH, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 48 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :2313-TVH
Rubix :0255-1014657
Fabricant :0167079150000
EAN :4012801484954


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 48 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2313 CAGE PA 65X140X48
Self-aligning ball bearing 23, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 23..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 32500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 98000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,11 € HT
/ unité
351,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours