Roulement à rotules sur billes SKF 1315/C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 37 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1315/C3
Rubix :0301-1358629
Fabricant :79130
EAN :7316576605512
RLT A BILLES 1315 C3 CAGE ACIER 75X160X37

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1315 C3 CAGE ACIER 75X160X37


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série13
Cageacier
Vitesse de référence8000 rpm
385,51 HT
/ unité
462,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.