Roulement à rotules sur billes FAG 1217-K-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :1217-K-TVH-C3>N
Rubix :0255-1526530
Fabricant :3007441020030
EAN :4064328162990


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : 1217-K-TVH-C3 N 85X150X28
Self-aligning ball bearing 12..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12..-k-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 4950 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 49500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,67 € HT
/ unité
161,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours