Roulement à rotules sur billes FAG 2207-2RS-TVH-C3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :2207-2RS-TVH-C3
Rubix :0255-1300978
Fabricant :0167028080030
EAN :4026677512086


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2207 ETANCHE C3 CAGE PA 35X72X23
Self-aligning ball bearing 22..-2RS, main dimensions according to DIN 630, lip seal on both sides
Roulements sphères 22..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22..-2rs-tvh |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,11 € HT
/ unité
73,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours