Roulement à rotules sur billes SKF 2309 EM/C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2309 EM/C3
Rubix :0301-1022160
Fabricant :35856
EAN :7316576621611
RLT A BILLES 2309 C3 CAGE MASSIVE 45X100X36

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2309 C3 CAGE MASSIVE 45X100X36


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série23e
Vitesse de référence13000 rpm
380,66 € HT
/ unité
456,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.