Roulement à rotules sur billes FAG 2207-K-2RS-TVH-C3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à billes auto-aligné
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2207-K-2RS-TVH-C3
Rubix :0255-1014528
Fabricant :0389042330030
EAN :4012801160360


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2207 K ETANCHE C3 CAGE PA 35X72X23
Roulement à rotule sur billes 22...-K-2RS-TVH, alésage conique conique 1:12, joints, cage en plastique
Roulements sphères 22..-K-2RS-TVH, alésage conique cône 1:12, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22..-k-2rs-tvh |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,36 € HT
/ unité
76,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h