Roulement à rotules sur billes NTN 1204S, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1204S
Rubix :0281-1020684
EAN :4547359513004
RLT A BILLES 1204 CAGE ACIER 20X47X14

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1204 CAGE ACIER 20X47X14


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r2610 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10000 N
33,74 € HT
/ unité
40,49 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.