Roulement à rotules sur billes NTN 1309SC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1309SC3
Rubix :0281-1370005
EAN :4547359256765
RLT A BILLES 1309 C3 CAGE ACIER 45X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1309 C3 CAGE ACIER 45X100X25


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r12700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38500 N
92,33 HT
/ unité
110,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.