Roulement à rotules sur billes NTN 2302S, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2302S
Rubix :0281-1014593
EAN :4547359749700
RLT A BILLES 2302 CAGE ACIER 15X42X17

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2302 CAGE ACIER 15X42X17


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r2910 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12300 N
65,87 € HT
/ unité
79,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.