Roulement à rotules sur billes FAG 2305-TVH, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :2305-TVH
Rubix :0255-1014605
Fabricant :0167070520000
EAN :4012801161152


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 24 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2305 CAGE PA 25X62X24
Self-aligning ball bearing 23, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 23..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 11900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,01 € HT
/ unité
69,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h