Roulement à billes miniature FAG MR83-2Z-HLC, Diamètre extérieur : 8 mm | Largeur : 3 mm | Diamètre intérieur : 3 mm
Roulement à billes à gorge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :MR83-2Z-HLC
Rubix :0269-1005200
Fabricant :0552337160000
EAN :4012802602739


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Largeur | 3 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES MR 83 2Z HLC
Roulement à billes rainuré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Largeur | 3 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | mr..-2z |
| Matière | acier |
| Précision | précision standard |
| Lubrification | lubrification standard |
| Stabilisation thermique | aucune stabilisation thermique (jusqu'à 120 °c) |
| Alésage | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,86 € HT
/ unité
14,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h