Roulement à billes miniature Timken 606-2RS, Diamètre extérieur : 17 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm

ROULEMENT A BILLES 606.2RS

Voir les informations techniques
Références
Timken :606-2RS
Rubix :0311-1259126
Fabricant :100314720
EAN :0053893636078
RLT A BILLES 606 ETANCHE 6X17X6
Résumé technique
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 606 ETANCHE 6X17X6


Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.

Points forts

Chemins de roulement super finis
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Rapport taille/performance minimal pour les applications ultra compactes
Le(s) joint(s) de contact offre(nt) une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants.

Applications

Des moteurs électriques aux outils agricoles en passant par les équipements de transformation des aliments, les roulements à billes Timken sont conçus pour fonctionner dans une large gamme d'applications et de conditions.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialmc3
Cageacier
Série600 series (miniature/extra-small deep groove ball bearings)
Epaisseur6 mm
Poids5 g
Vitesse limite49000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r840 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2300 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,50 HT
/ 10 unités
126,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.