Roulement à billes miniature FAG 608-Z-HLN, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulement à billes à gorge
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :608-Z-HLN
Rubix :0255-1014253
Fabricant :0654467550000
EAN :4064327025852


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 608 1 FLASQUE 8X22X7
Roulements à billes 60..-Z, à une rangée, déflecteur, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 60z |
| Matière | acier de roulement standard |
| Précision | classe de précision normale p0/pn (abec 1) |
| Lubrification | lubrification standard |
| Stabilisation thermique | stabilisation thermique sn jusqu’à +120 °c |
| Alésage | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,10 € HT
/ unité
8,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h