Roulement à aiguilles INA NA6916-ZW-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NA6916-ZW-XL
Rubix :0269-1005331
Fabricant :0507442830000
EAN :4012802219401
ROULEMENT AIGUIL. NA6916 ZWXL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA6916 ZWXL INA


Roulement à aiguilles NA69..-ZW, Série 69, à deux rangées
Roulements à aiguilles NA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur54 mm
Sériena69..-zw-xl
Vitesse de référence3000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r300000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr153000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
414,88 € HT
/ unité
497,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours