Roulement à aiguilles INA NA4911-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4911-XL
Rubix :0269-1005290
Fabricant :0506325150000
EAN :4012802195545
ROULEMENT AIGUIL. NA4911XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4911XL QMC 1 INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur25 mm
Sériena49..-xl
Vitesse de référence4100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r100000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr65000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
102,86 HT
/ unité
123,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h