Roulement à aiguilles INA NKI17/20-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI17/20-XL
Rubix :0269-1005558
Fabricant :0507619940000
EAN :4047643204422
ROULEMENT AIGUILLES NKI 17/20-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur29 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 17/20-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur29 mm
Largeur20 mm
Sérienki..-xl
Vitesse de référence11600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r25500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19300 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
40,14 € HT
/ unité
48,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours