Roulement à aiguilles INA NA4848-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4848-XL
Rubix :0269-1437057
Fabricant :0507685810000
EAN :4047643203869
ROULEMENT AIGUIL NA4848-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL NA4848-XL INA


Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur60 mm
Sériena48..-xl
Vitesse de référence990 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1080000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr400000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
2 556,01 HT
/ unité
3 067,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours