Références
SKF :NKI 5/12 TN
Rubix :0301-1358938
Fabricant :14297
EAN :7316571077376


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKI 5/12 TN SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux bagues d'épaulement rapportées non démontables qui servent d’épaulements pour guider axialement le roulement.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | nki |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 32000 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4,25 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3,8 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,36 € HT
/ unité
25,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours