Roulement à aiguilles INA NA6901-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA6901-XL
Rubix :0269-1005312
Fabricant :0507430070000
EAN :4012802732931
ROULEMENT AIGUIL. NA6901XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA6901XL INA


Roulement à aiguilles NA69, série 49, selon DIN 617/ISO 1206
Roulement à rouleaux radiaux NA..-XL

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur22 mm
Sériena..-xl
Vitesse de référence13900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r21600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18100 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
46,11 € HT
/ unité
55,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h