Références
INA :NA4900-RSR-XL
Rubix :0269-1005251
Fabricant :0507734960000
EAN :4012802701593


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4900 RSR-XL INA
Roulement à aiguilles NA49..-RSR, série 49, joint à lèvre unilatéral
Roulements à aiguilles NA49..-RSR, série de dimensions 49, joint d'étanchéité sur un côté
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Série | na49..-2rsr-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7700 N |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,26 € HT
/ unité
53,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours