Roulement à aiguilles INA RNAO22X30X13-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :RNAO22X30X13
INA :RNAO22X30X13-XL
Rubix :0269-1006952
Fabricant :0507758980000
EAN :4012802735277
ROULEMENT AIGUIL. RNAO22X30X13XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO22X30X13XL QMC 1 INA


Needle roller bearings RNAO, without ribs
Roulements à aiguilles RNAO, sans bord

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur13 mm
Sériernao..-xl
Vitesse de référence10900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11800 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
49,54 € HT
/ unité
59,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours