Roulement à aiguilles INA NA4900-2RSR-XL
Roulement à aiguilles NA49..-2RSR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NA4900-2RSR-XL
Rubix :0269-1005249
Fabricant :0507751380000
EAN :4012802251593


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4900 2RSR-XL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles avec bords à une rangée composé d'une bague extérieure usinée avec bords, d'une cage à aiguille et d'une bague intérieure démontable. Températures de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C. Étanchéité par joint à lèvre frottante des deux côtés.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Série | na49..-2rsr-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7700 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,93 € HT
/ unité
56,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h