Roulement à aiguilles INA NKI100/40-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI100/40-XL
Rubix :0269-1005550
Fabricant :0507629580000
EAN :4047643204132
ROULEMENT AIGUILLES NKI100/40-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI100/40-XL INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur40 mm
Sérienki..-xl
Vitesse de référence2650 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r290000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr143000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
461,97 € HT
/ unité
554,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h