Roulement à aiguilles INA NA4852-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4852-XL
Rubix :0269-1436956
Fabricant :0507685900000
EAN :4047643203852
ROULEMENT AIGUIL NA4852-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur260 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL NA4852-XL INA


Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur260 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur60 mm
Sériena48..-xl
Vitesse de référence890 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1160000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr415000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
3 361,07 € HT
/ unité
4 033,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours